MUSTEE 19F Utility Sink Thermoplastic 24 Inch Μήκος | AB3DNM 1RLN7

MUSTEE 19F Utility Sink Thermoplastic Μήκος 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DNM Μοντέλο: 19FCross Ref: 1RLN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€117.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝεροχύτης χρησιμότητας
Πίσω SplashΟχι
Βάθος μπολ13 "
Σχήμα μπολΤετράγωνα
Μέγεθος μπολ24 "x 20"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσης[διαγράφω
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος20 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.49
Ύψος πλοίου (cm)40.39
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)52.83
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜε βρύση / χωρίς βρύσηΆνοιγμα αποχέτευσηςΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΤιμή
MUSTEE 19CF Utility Sink Thermoplastic 24 Inch Μήκος | AB3DNN 1RLN8 19CF34 "13 "24 "x 20"24 "20 "Με βρύση1.5 "4"€152.97
MUSTEE 11 Utility Sink Fiberglass Drop Inch White | AD6UNN 4ARZ5 119.5 "9.5 "20 "x 17"20 "17 "Χωρίς βρύση3.5 "4 "ή 8"€142.20
MUSTEE 10 Utility Sink Fiberglass Drop Inch White | AD6UNP 4ARZ6 1013.75 "13.75 "25 "x 22"22 "25 "Χωρίς βρύση1.5 "4 "ή 8"€119.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUSTEE 19F Utility Sink Thermoplastic Μήκος 24 ιντσών
€117.82 /μονάδα