MURRAY MP250220 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 240 VAC, 10 kAIC @ 240 VAC | AG8RRP

MURRAY MP250220 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 240 VAC, 10 kAIC @ 240 VAC

Στοιχείο: AG8RRP Μοντέλο: MP250220
€95.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουMP
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος 20 αμπέρ, χυτευμένος διπλός πόλος, σχεδιασμένος για χρήση με κέντρα φορτίου και συνδυασμούς μετρητών
    • Σχεδιασμός τοποθέτησης με βύσμα εξοπλισμένο με ακροδέκτες φορτίου με ονομαστική τάση 50 A για 40 βαθμούς C
    • 2 μονάδα ενεργοποίησης θερμομαγνητικού τύπου για παροχή στιγμιαίας και μακροχρόνιας προστασίας περιορισμού του ρεύματος
    • Δέχεται μεγέθη σύρματος αλουμινίου και χαλκού από 12 έως 8 AWG και 14 έως 8 AWG, αντίστοιχα
    • UL που απαριθμούνται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
MURRAY MP230 Plug In Circuit Breaker Mp 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8RQY MP23010kAIC @ 240V30A2240V€41.29
RFQ
MURRAY MP23015 Plug In Circuit Breaker Mp 15 Amp 240vac 10kaic @ 240v | AG8RQZ MP2301510kAIC @ 240V15A-240V-
RFQ
MURRAY MP23020 Plug In Circuit Breaker Mp 20 Amp 240vac 10kaic@240v | ΑΓ8ΡΡΑ MP2302010kAIC @ 240V20A-240V€110.45
RFQ
MURRAY MP230230CT2 Βύσμα κυκλώματος Mp 30 Amp 240vac 10kaic @ 240v | AG8RRB MP230230CT210kAIC @ 240V30A-240V-
RFQ
MURRAY MP230GF Plug In Circuit Breaker Mp 30 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8RRC MP230GF22kAIC @ 240V30A2240V€280.62
RFQ
MURRAY MP235 Plug In Circuit Breaker Mp 35 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8RRD MP23510kAIC @ 240V35A2240V-
RFQ
MURRAY MP240 Plug In Circuit Breaker Mp 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8RRE MP24010kAIC @ 240V40A2240V€41.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MURRAY MP250220 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 240 VAC, 10 kAIC @ 240 VAC
€95.45 /μονάδα