MULTIFAN C8E92K0M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 23/32 Hp | AG2EGK 31HM72

MULTIFAN C8E92K0M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 23/32 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2EGK Μοντέλο: C8E92K0M10238Cross Ref: 31hm72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,094.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη
CFM @ 0.000 ίντσες. SP12,500
CFM @ 0.050 ίντσες. SP11,900
CFM @ 0.100 ίντσες. SP11,200
CFM @ 0.150 ίντσες. SP10,460
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP17.1
Ταχύτητα ανεμιστήρα815
Πλάτος φλάντζας2"
Φινίρισμα πλαισίουΟμαλή γυαλισμένη
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Πλήρες φορτίο3.6
Ύψος50.5 "
HP23/32
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος50-1 / 2 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα816
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες3
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)45-1/4
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)45-1/4
Φάση1
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΠολυπροπυλένιο
ΧαρακτηριστικάΥψηλής απόδοσης
Βάθος Βεντούρι8-1 / 4 "
Τάση240
Watts730
Πλάτος568875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Cone Dia. (In.) (50-1 / 2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.WattsΠλάτοςΤαχύτητα ανεμιστήραΤιμή
MULTIFAN C6363K1M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 21/32 Hp | AG2FCR 31ΗΜ68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "1085€1,944.94
MULTIFAN C6363K0M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 21/32 Hp | AG2FCU 31ΗΜ70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "1125€1,778.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN C8E92K0M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 23/32 Hp
€2,094.88 /μονάδα