MULTIFAN C6363K1M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 21/32 Hp | AG2FCR 31ΗΜ68

MULTIFAN C6363K1M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 21/32 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2FCR Μοντέλο: C6363K1M10238Cross Ref: 31hm68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,944.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα, Λίπανση μόνιμα και σφραγισμένη
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7700
CFM @ 0.050 ίντσες. SP7530
CFM @ 0.100 ίντσες. SP7320
CFM @ 0.150 ίντσες. SP7040
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP11.7
Ταχύτητα ανεμιστήρα1085
Πλάτος φλάντζας2"
Φινίρισμα πλαισίουΟμαλή γυαλισμένη
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Πλήρες φορτίο286
Ύψος34.625 "
HP21/32
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος35-3 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1085
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες5
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)30-3/4
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)30-3/4
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΠολυπροπυλένιο
ΧαρακτηριστικάΥψηλής απόδοσης
Βάθος Βεντούρι8-1 / 4 "
Τάση240
Watts658
Πλάτος568874 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Cone Dia. (In.) (35-3 / 4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.WattsΠλάτοςΤαχύτητα ανεμιστήραΤιμή
MULTIFAN C8E92K0M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 23/32 Hp | AG2EGK 31HM72 C8E92K0M1023881612,50011,200336 "730568875 "815€2,094.88
MULTIFAN C6363K0M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 21/32 Hp | AG2FCU 31ΗΜ70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "1125€1,778.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN C6363K1M10238 Γεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης 240v 21/32 Hp
€1,944.94 /μονάδα