MULTIFAN B4E50TDF Κυκλοφορητής αέρα 20 In 120v 1600 Rpm | AG2AXH 31CD77

MULTIFAN B4E50TDF κυκλοφορητής αέρα 20 σε 120v 1600 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2AXH Μοντέλο: B4E50TDFΣταυρός: 31CD77

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,634.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Υψηλή CFM4765
CFM / Watt11.03
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1600
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος25 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος15 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή βάθρο
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες6
Λειτουργικά Amps3.6
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.25 "
Φάση1
Shaft Dia.35 / 64 "
Επίπεδο ήχου56dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση120
Watts432
Πλάτος25 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρο σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΣυναρμολογημένοBlade Dia.Κινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤοποθεσία τοποθέτησηςΑριθμός ΛεπίδεςΛειτουργικά AmpsΤιμή
MULTIFAN K4E1311M11100 Κυκλοφορητής αέρα 50 ίντσες 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116 Κ4Ε1311Μ1110013 "Συναρμολογημένο50 "11725Τοίχος ή οροφή34.3€1,892.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN B4E50TDF κυκλοφορητής αέρα 20 σε 120v 1600 σ.α.λ.
€1,634.89 /μονάδα