MULTIFAN K4E1311M11100 Κυκλοφορητής αέρα 50 ίντσες 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116

MULTIFAN K4E1311M11100 Κυκλοφορητής Αέρα 50 ιντσών 28500 Cfm 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DCP Μοντέλο: K4E1311M11100Σταυρός: 21A116

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,892.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.50 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Υψηλή CFM28,500
CFM / Watt22.3
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΑποβάθρα φόρτωσης
Ταχύτητα ανεμιστήρα550
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος56 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος13 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps4.3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.56 "
Φάση1
Επίπεδο ήχου60dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση240
Watts1280
Πλάτος13 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΣυναρμολογημένοBlade Dia.Κινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤοποθεσία τοποθέτησηςΑριθμός ΛεπίδεςΛειτουργικά AmpsΤιμή
MULTIFAN B4E50TDF Κυκλοφορητής αέρα 20 In 120v 1600 Rpm | AG2AXH 31CD77 B4E50TDF15 "Εν μέρει συναρμολογημένο20 "1/31600Τοίχος ή βάθρο63.6€1,634.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN K4E1311M11100 Κυκλοφορητής Αέρα 50 ιντσών 28500 Cfm 240v
€1,892.52 /μονάδα