Fan εξάτμισης MULTIFAN 6E63-K-120V, 120 V, 24 ίντσες | AB6DBF 21A084

MULTIFAN Ανεμιστήρας εξάτμισης 6E63-K-120V, 120 V, 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DBF Μοντέλο: 6E63-K-120VΣταυρός: 21A084

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,927.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7250
CFM @ 0.050 ίντσες. SP7040
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6265
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Πλήρες φορτίο5.9
Πλήρες φορτίο637
Ύψος30.5 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος13-13 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1050
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΠολυπροπυλένιο
Τετραγωνικά Απαιτείται άνοιγμα (σε.)26-1/2
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτική στη διάβρωση, μεσαία απόδοση
Τάση120
Πλάτος30.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.1075
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας εξάτμισης / αξονικής εξάτμισης μεταβλητής ταχύτητας με πιστοποίηση CSL για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές
    • Διαθέτει ένα μη καύσιμο καπάκι κινητήρα, έναν ανθεκτικό στο νερό κινητήρα, μόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν και ηχοαπορροφητικά, αντιολισθητικά χυτά αλουμίνια, καθώς και ένα ανθεκτικό στη διάβρωση, σκελετό βεντούρι από fiberglass με υψηλή απόδοση
    • Μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΘέση τοποθέτησηςΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηΈλικα Dia.Θερμική προστασίαΤιμή
MULTIFAN 2E25-K-240V Εξατμιστήρας 10 ιντσών 240v | AB6DAY 21A077 2Ε25-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα1250Τοίχος6110 "Αυτόματο€1,421.98
MULTIFAN 2E30-K-240V Ανεμιστήρας 12 ιντσών 240v | AB6DAZ 21A078 2Ε30-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα2200Τοίχος6112 "Αυτόματο€1,273.28
MULTIFAN 4E63-K-240V Εξατμιστήρας 24 ιντσών 240v | AB6DBB 21A080 4Ε63-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα10400Τοίχος4124 "Αυτόματο€2,553.10
MULTIFAN 4E25-K-120V Ανεμιστήρας 10 ιντσών 120v | AB6DBC 21A081 4Ε25-Κ-120VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα880Τοίχος6110 "Αυτόματο€1,178.23
MULTIFAN 6E63-K-240V Ανεμιστήρας 24 ιντσών 240v | AB6DBG 21A085 6Ε63-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα7250Τοίχος5124 "Αυτόματο€1,756.02
MULTIFAN 4E30-K-120V Ανεμιστήρας 12 ιντσών 120v | AB6DBJ 21A087 4Ε30-Κ-120VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα1375Τοίχος6112 "Αυτόματο€1,001.06
MULTIFAN 4E35-K-120V Ανεμιστήρας 14 ιντσών 120v | AB6DBK 21A088 4Ε35-Κ-120VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα2160Τοίχος6114 "Αυτόματο€1,071.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN Ανεμιστήρας εξάτμισης 6E63-K-120V, 120 V, 24 ίντσες
€1,927.68 /μονάδα