MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Διπλό φίλτρο Thd Διπλό φίλτρο 1 1/4 Διαθέσιμο νήμα Ss | AD2FFP 3NXJ3

MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Duplex Strainer Thd Duplex Strainer 1 1/4 "Threaded Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FFP Μοντέλο: 11/4 792-S-HH SS Duplex Strainer ThdCross Ref: 3NXJ3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,962.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό φίλτρο
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 4 "
ΤάξηΚλάση 150
σύνδεσηΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Τύπος φλάντζαςΚλάση 150
Ύψος11 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση275 Psi @ -20 βαθμοί F έως 100 βαθμοί F
Πλέγμα0.062 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Οθόνη304 SS
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης.062 τελ
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.3465
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤάξησύνδεσηΜέγεθοςΠλάτοςΤύπος σύνδεσηςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI Duplex Strainer THD Duplex Strainer 1 1/4" Χυτοσίδηρος με σπείρωμα | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI Duplex Strainer THD-Κλάση 125Σπείρωμα1.25 "10 "-10 "-€4,865.31
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI Διπλό φίλτρο THD Διπλό φίλτρο 2 "Χυτοσίδηρο με σπείρωμα | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AH CI Διπλό φίλτρο THD-Κλάση 125Σπείρωμα2"11 "-15 "-€6,782.21
MUELLER STEAM 21/2 791-F- AH Duplex Flgd Strainer Duplex Strainer 2 1/2" Χυτοσίδηρος με φλάντζα | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Διπλό φίλτρο Flgd2.5 "Κλάση 125Φλάντζα2.5 "14 "Φλάντζα26 "Χυτοσίδηρος€8,652.38
MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd Strainer Duplex Strainer 3 "Flanged Cast Iron | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Διπλό φίλτρο Flgd-Κλάση 125Φλάντζα3"14 "-26 "-€9,537.95
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex Strainer Duplex Strainer 4" Χυτοσίδηρος με φλάντζα | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgd Διπλό φίλτρο4"Κλάση 125Φλάντζα4mm16 "Φλάντζα33 "Χυτοσίδηρος€16,024.25
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex Strainer Duplex Strainer 5" Χυτοσίδηρος με φλάντζα | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd Διπλό φίλτρο-Κλάση 125Φλάντζα5"22 "-36 "-€29,333.26
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex Strainer Duplex Strainer 6" Χυτοσίδηρος με φλάντζα | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgd Διπλό φίλτρο-Κλάση 125Φλάντζα622 "-36 "-€29,333.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Duplex Strainer Thd Duplex Strainer 1 1/4 "Threaded Ss
€11,962.73 /μονάδα