Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MUELLER INDUSTRIES 587-240 Σωλήνας 1 1/2 x 24 ίντσες με σπείρωμα μαύρο | AE4ZJK 5P780 / 587-240GR

MUELLER INDUSTRIES 587-240 Σωλήνας 1 1/2 x 24 ιντσών Κλωστή Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZJK Πρότυπο: 587-240Cross Ref: 5P780 / 587-240GR
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
€47.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μέσα Dia.1-39 / 64 "
Μήκος24 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.1-57 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος9 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7306305055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
MUELLER INDUSTRIES 583-180 Σωλήνας 1/2 x 18 ίντσες με σπείρωμα μαύρο | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€9.77
MUELLER INDUSTRIES 583-240 Σωλήνας 1/2 x 24 ίντσες με σπείρωμα μαύρο | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€12.63
MUELLER INDUSTRIES 583-300 Σωλήνας 1/2 x 30 ίντσες με σπείρωμα μαύρο | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€14.35
MUELLER INDUSTRIES 583-360 Σωλήνας 1/2 x 36 ίντσες με σπείρωμα μαύρο | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€18.32
MUELLER INDUSTRIES 583-480 Σωλήνας 1/2 x 48 ίντσες με σπείρωμα μαύρο | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€23.22
MUELLER INDUSTRIES 583-600 Pipe 1/2 x 60 Inch Threaded Black | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€27.52
MUELLER INDUSTRIES 583-720 Σωλήνας 1/2 x 72 ίντσες με σπείρωμα μαύρο | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€31.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 587-240 Σωλήνας 1 1/2 x 24 ιντσών Κλωστή Μαύρο
€47.15 /μονάδα