Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κρεβάτι φόρτισης MSA 10092233 | AB4ZLW 20V802

MSA 10092233 Βάση φόρτισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZLW Μοντέλο: 10092233Cross Ref: 20V802

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€227.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση φόρτισης ανιχνευτή αερίου
Ύψος4.5 "
Τάση Εισόδου6.7V
Μήκος2.5 "
Θερμ. Εύρος14 έως 104 βαθμοί F
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10092233 Βάση φόρτισης
€227.93 /μονάδα