MORSE DRUM 82A-GT Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Hand Pump Manual Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTD

MORSE DRUM 82A-GT Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Hand Pump Pump Lift, 600 Lbs Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YTD Μοντέλο: 82A-GT

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,639.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρο τύμπανο
Χωρητικότητα600 lbs.
Ύψος διανομής26 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Στυλ ανύψωσηςαντλία χέρι
Ανασηκώστε το Όρθιο τύμπανοΈως 20" πάνω από τον όροφο
Μέγεθος παλέτας41 "x 7"
Τύπος παλέταςΔιασκελίζω
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 243
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ανύψωσηςΤιμή
MORSE DRUM 82A-GT-120 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., AC Power Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTE 82Α-GT-120Ηλεκτρική ενέργεια€7,243.09
MORSE DRUM 82A-GT-124 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Air Power Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTF 82Α-GT-124Ισχύς αέρα€5,839.91
MORSE DRUM 82A-GT-125 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., 12V DC Power Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTG 82Α-GT-125DC Ισχύς€6,762.00
MORSE DRUM 82AM-GT Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Hand Pump Manual Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTH 82 π.μ. -GTαντλία χέρι-
RFQ
MORSE DRUM 82AM-GT-124 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Air Power Lift, Χωρητικότητα 600 Lbs | CD8YTJ 82 π.μ.-GT-124Ισχύς αέρα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 82A-GT Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Hand Pump Pump Lift, 600 Lbs Χωρητικότητα
€5,639.45 /μονάδα