MORSE DRUM 82A-GT-120 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., AC Power Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTE

MORSE DRUM 82A-GT-120 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., AC Power Lift, 600 Lbs Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YTE Μοντέλο: 82A-GT-120

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,243.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρο τύμπανο
Χωρητικότητα600 lbs.
Ύψος διανομής26 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
Συχνότητα60 Hz
HP1 hp
Hz60
Στυλ ανύψωσηςΗλεκτρική ενέργεια
Ανασηκώστε το Όρθιο τύμπανοΈως 20" πάνω από τον όροφο
ΥλικόTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Συνολικό μήκος43 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Μέγεθος παλέτας41 "x 7"
Τύπος παλέταςΔιασκελίζω
Φάση1
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο
Ακτίνα στροφής53 "
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 259.2
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ανύψωσηςΤιμή
MORSE DRUM 82A-GT Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Hand Pump Manual Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTD 82Α-GTαντλία χέρι€5,639.45
MORSE DRUM 82A-GT-124 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Air Power Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTF 82Α-GT-124Ισχύς αέρα€5,839.91
MORSE DRUM 82A-GT-125 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., 12V DC Power Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTG 82Α-GT-125DC Ισχύς€6,762.00
MORSE DRUM 82AM-GT Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Hand Pump Manual Lift, 600 Lbs Capacity | CD8YTH 82 π.μ. -GTαντλία χέρι-
RFQ
MORSE DRUM 82AM-GT-124 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., Air Power Lift, Χωρητικότητα 600 Lbs | CD8YTJ 82 π.μ.-GT-124Ισχύς αέρα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 82A-GT-120 Drum Palletizer, 55 Gallon Drum Cap., AC Power Lift, 600 Lbs Χωρητικότητα
€7,243.09 /μονάδα