MORSE DRUM 611M-114 Drum Racker, 1.42m, Spark Resist, Air Power Lift/Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWG

MORSE DRUM 611M-114 Drum Racker, 1.42m, Spark Resist, Air Power Lift/Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AF6EWG Μοντέλο: 611M-114
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Rackers
Βασική διάσταση46 "x 36"
Drum ActionΑνύψωση , Rack , Tilt , Transport
Υλικό τυμπάνουΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Περιστρεφόμενο
Τύπος πλαισίουΜονό στάδιο
Μήκος54.5 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία αέρα
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραΤροφοδοσία αέρα
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Μέγιστη. Υψος90.5 "
Μέγιστη. Ύψος ραφιών56 "
Ελάχ. Υψος78 "
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Πνευματικά Αυτοματοποιημένο
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤροφοδοσία αέρα
Τύπος Λειτουργίας TiltΤροφοδοσία αέρα
Ακτίνα στροφής61 "
ΧαρακτηριστικάΜονό στάδιο
Διάμετρος τροχού5"
Πλάτος35.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 369
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οργανώστε και ανακτήστε τα ντραμς εύκολα με αυτό το πρόγραμμα αναπαραγωγής
    • Αεροκίνητος μηχανισμός κλίσης που βοηθά τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες σας με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για να υποστηρίζει χαλύβδινα ή πλαστικά τύμπανα
    • Μετακινήστε τα τύμπανα όπου θέλετε με αυτόν τον βιομηχανικό τροχό τυμπάνων
    • Ανθεκτικό στους σπινθήρες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
    • Μηχανισμός κλειδώματος για τη σταθεροποίηση του εξοπλισμού κατά τη χρήση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςDrum ActionΥλικό τυμπάνουΤύπος Λειτουργίας TiltΑκτίνα στροφήςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
MORSE DRUM 611-110 Drum Racker, Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWC 611-110Μπαταρία, Εναλλασσόμενο ρεύμαΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΕναλλασσόμενου ρεύματος61 "Μονό στάδιο115V AC35.75 "€15,475.09
RFQ
MORSE DRUM 611-114 Drum Racker, Air Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWD 611-114Εγχειρίδιο, Πνευματικά ΑυτοματοποιημένοΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία αέρα61 "Μονό στάδιο-35.75 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42m, DC Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWE 611-115ΜπαταρίαΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία μπαταρίας61 "Μονό στάδιο12V DC35.75 "€15,034.09
RFQ
MORSE DRUM 611-117 Drum Racker, 1.42m, 50Hz Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWF 611-117Μπαταρία, Εναλλασσόμενο ρεύμαΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΕναλλασσόμενου ρεύματος61 "Μονό στάδιο220V AC35.75 "€15,889.36
RFQ
MORSE DRUM 620-110 Drum Racker, 2.59m, Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWM 620-110Μπαταρία, Εναλλασσόμενο ρεύμαΑνύψωση, Κλίση, ΜεταφοράΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΕναλλασσόμενου ρεύματος68.25 "Δύο στάδια115V AC40.25 "€16,744.64
RFQ
MORSE DRUM 620-114 Drum Racker, 2.59m, Air Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWN 620-114Εγχειρίδιο, Πνευματικά ΑυτοματοποιημένοΑνύψωση, Κλίση, ΜεταφοράΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία αέρα68.25 "Δύο στάδια-40.25 "€24,041.18
RFQ
MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59m, DC Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWP 620-115ΜπαταρίαΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία μπαταρίας68.25 "Δύο στάδια12V DC40.25 "€16,397.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 611M-114 Drum Racker, 1.42m, Spark Resist, Air Power Lift/Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα