MORSE DRUM 611-117 Drum Racker, 1.42m, 50Hz Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWF

MORSE DRUM 611-117 Drum Racker, 1.42m, 50Hz Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AF6EWF Πρότυπο: 611-117
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,889.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Rackers
Drum ActionΑνύψωση , Rack , Tilt , Transport
Υλικό τυμπάνουΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Περιστρεφόμενο
Σχεδιασμός περιβλήματοςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Τύπος πλαισίουΜονό στάδιο
Συχνότητα50 Hz
HP1 hp
Hz50
ΠεριλαμβάνειPad Kit για πλαστικά τύμπανα
Ρεύμα εισόδου6.2A
Μήκος54.5 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραΕναλλασσόμενου ρεύματος
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Μέγιστη. Υψος90.5 "
Μέγιστη. Ύψος ραφιών56 "
Ελάχ. Υψος78 "
ΜηχανοκίνηταTEFC
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΜπαταρία, Εναλλασσόμενο ρεύμα
άλλαΠεριλαμβάνει κιτ μαξιλαριών για πλαστικό τύμπανο
Φάση1
κλίσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Τύπος Λειτουργίας TiltΕναλλασσόμενου ρεύματος
Ακτίνα στροφής61 "
ΧαρακτηριστικάΜονό στάδιο
Τάση220V AC
Διάμετρος τροχού5"
Πλάτος35.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 330.75
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχίστε και ανακτήστε τα ντραμς εύκολα με αυτό το rack
    • Μηχανισμός κλίσης ισχύος για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Σχεδιασμένο για χειρισμό χαλύβδινων ή πλαστικών βαρελιών
    • Μετακινήστε τα ντραμς όπου και αν η εργασία σας μεταφέρει με αυτό το φορητό ράκερ
    • Χτισμένο με μηχανισμό κλειδώματος δαπέδου για την αποτροπή της μετακίνησης της μονάδας κατά τη χρήση
    • Μπορεί να υποστηρίξει έως 363 κιλά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςDrum ActionΥλικό τυμπάνουΤύπος Λειτουργίας TiltΑκτίνα στροφήςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
MORSE DRUM 611-110 Drum Racker, Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWC 611-110Μπαταρία, Εναλλασσόμενο ρεύμαΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΕναλλασσόμενου ρεύματος61 "Μονό στάδιο115V AC35.75 "€15,475.09
RFQ
MORSE DRUM 611-114 Drum Racker, Air Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWD 611-114Εγχειρίδιο, Πνευματικά ΑυτοματοποιημένοΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία αέρα61 "Μονό στάδιο-35.75 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42m, DC Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWE 611-115ΜπαταρίαΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία μπαταρίας61 "Μονό στάδιο12V DC35.75 "€15,034.09
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 Drum Racker, 1.42m, Spark Resist, Air Power Lift/Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWG 611M-114Εγχειρίδιο, Πνευματικά ΑυτοματοποιημένοΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία αέρα61 "Μονό στάδιο-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 Drum Racker, 2.59m, Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWM 620-110Μπαταρία, Εναλλασσόμενο ρεύμαΑνύψωση, Κλίση, ΜεταφοράΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΕναλλασσόμενου ρεύματος68.25 "Δύο στάδια115V AC40.25 "€16,744.64
RFQ
MORSE DRUM 620-114 Drum Racker, 2.59m, Air Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWN 620-114Εγχειρίδιο, Πνευματικά ΑυτοματοποιημένοΑνύψωση, Κλίση, ΜεταφοράΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία αέρα68.25 "Δύο στάδια-40.25 "€24,041.18
RFQ
MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59m, DC Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6EWP 620-115ΜπαταρίαΑνύψωση , Rack , Tilt , TransportΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΤροφοδοσία μπαταρίας68.25 "Δύο στάδια12V DC40.25 "€16,397.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 611-117 Drum Racker, 1.42m, 50Hz Power Lift & Tilt, 208L Drum, 800 lbs. Χωρητικότητα
€15,889.36 /μονάδα