MORSE DRUM 5516X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9BYN

MORSE DRUM 5516X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής

Στοιχείο: CD9BYN Μοντέλο: 5516X-P
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,850.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣακαράκα
Ύψος62 "
Μήκος86 "
Πλάτος41 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.05
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξαγωγή (1) 456 σειρών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MORSE DRUM 3004X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9AJW 3004Χ-Ρ€1,182.68
RFQ
MORSE DRUM 3212X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9ANP 3212Χ-Ρ€1,302.95
MORSE DRUM 3588X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9ATT 3588Χ-Ρ€1,476.68
MORSE DRUM 3616X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9AUV 3616Χ-Ρ€514.50
MORSE DRUM 3735X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9AWC 3735Χ-Ρ€1,396.50
RFQ
MORSE DRUM 4109X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9BBL 4109Χ-Ρ€1,062.41
MORSE DRUM 4173LX-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής | CD9BCA 4173LX-P€467.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 5516X-P Πλήρως κλειστό κιβώτιο εξαγωγής
€1,850.86 /μονάδα