MORSE DRUM 510M-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Spark Resist, Air Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENL

MORSE DRUM 510M-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Spark Resist, Air Power Lift / Tilt, 363Kg Cap

Στοιχείο: AF6ENL Μοντέλο: 510M-114
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και διανομή
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής60 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Τύπος χυτής τυμπάνουΜοντέλο με ανταλλακτικά ανθεκτικά στους σπινθήρες
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ύψος78 "
Μήκος50.5 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία αέρα
Στυλ ανύψωσηςΙσχύς αέρα
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος περιστροφήςΜπροστά πίσω
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤροφοδοσία αέρα
Στυλ κλίσηςΙσχύς αέρα
Ακτίνα στροφής61 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 308.25
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κλίσηςΎψος διανομήςΎψοςΑκτίνα στροφήςΧαρακτηριστικάΤάσηΕίδοςΜήκοςΤιμή
MORSE DRUM 510 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Καπάκι | ΑΦ6ΕΜΖ 510Στρόφαλος χεριών60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή-Χειριστής τυμπάνου Vertical-Lift-€8,064.95
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΝΑ 510-110εναλλασσόμενου ρεύματος60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή115V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,238.82
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6ENB 510-113εναλλασσόμενου ρεύματος60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή230/ 460V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,760.00
RFQ
MORSE DRUM 510-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6ENC 510-114Ισχύς αέρα60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή-Χειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,265.55
RFQ
MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6END 510-115Ισχύς μπαταρίας60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή-Χειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€10,757.73
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6ENE 510-117εναλλασσόμενου ρεύματος60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή220V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,693.18
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Power Lift, Hand Crank, 363 kg Cap | AF6ENF 510-120Στρόφαλος χεριών60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή115V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€9,708.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 510M-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Spark Resist, Air Power Lift / Tilt, 363Kg Cap