MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6END

MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap

Στοιχείο: AF6END Πρότυπο: 510-115
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,757.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και διανομή
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής60 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ύψος78 "
Μήκος50.5 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία μπαταρίας
Στυλ ανύψωσηςΙσχύς μπαταρίας
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος περιστροφήςΜπροστά πίσω
κλίσηΤροφοδοσία μπαταρίας
Στυλ κλίσηςΙσχύς μπαταρίας
Ακτίνα στροφής61 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 312.75
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο εκχυτήρας τυμπάνου κάθετης ανύψωσης Morse Drum 510-115 ανυψώνει τους κάδους σε ύψος έως και 5 πόδια για σκοπούς έκχυσης. Είναι χρήσιμο στις κατασκευές, στη μεταποίηση, στη γεωργία και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Το τύμπανο Morse Drum 510-115 τροφοδοτείται από μπαταρία 12VDC.
  • Διαθέτει βαλβίδα ανύψωσης για να ανυψώνει το τύμπανο και χειροκίνητη βαλβίδα απελευθέρωσης για να το κατεβάζει.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει ένα συγκρότημα τυμπάνου MORCINCH που συγκρατεί το τύμπανο σταθερά στη θέση του.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συντηρήσετε τον εξοπλισμό χειρισμού τυμπάνων Morse Drum 510-115;

A.

  • Ελέγξτε για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή δυσλειτουργίας πριν από κάθε χρήση.
  • Διατηρήστε τον εξοπλισμό καθαρό και απαλλαγμένο από υπολείμματα.
  • Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό σε στεγνό και ασφαλές μέρος για να αποφύγετε ζημιές.

Ε. Είναι αυτή η μονάδα φορητή;

Α. Ναι, έχει δύο τροχούς μπροστά για εύκολη μετακίνηση στο χώρο εργασίας.

Ε. Τι τύπους τυμπάνων μπορεί να χειριστεί αυτή η μονάδα έκχυσης;

Α. Αυτή η μονάδα έκχυσης τυμπάνου Morse μπορεί να χειριστεί τύμπανα από χάλυβα, πλαστικά και ίνες με ευκολία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κλίσηςΎψος διανομήςΎψοςΑκτίνα στροφήςΧαρακτηριστικάΤάσηΕίδοςΜήκοςΤιμή
MORSE DRUM 510 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Καπάκι | ΑΦ6ΕΜΖ 510Στρόφαλος χεριών60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή-Χειριστής τυμπάνου Vertical-Lift-€8,064.95
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΝΑ 510-110εναλλασσόμενου ρεύματος60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή115V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,238.82
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6ENB 510-113εναλλασσόμενου ρεύματος60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή230/ 460V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,760.00
RFQ
MORSE DRUM 510-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6ENC 510-114Ισχύς αέρα60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή-Χειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,265.55
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6ENE 510-117εναλλασσόμενου ρεύματος60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή220V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€11,693.18
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Power Lift, Hand Crank, 363 kg Cap | AF6ENF 510-120Στρόφαλος χεριών60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή115V ACΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€9,708.68
RFQ
MORSE DRUM 510-124 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Air Power Lift, Hand Crank, 363Kg Cap | AF6ENG 510-124Στρόφαλος χεριών60 "78 "61 "Ενιαία Σκηνή-Χειριστής τυμπάνου Vertical-Lift50.5 "€9,742.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap
€10,757.73 /μονάδα