MORSE DRUM 405-122 Drum Racker, 1.82m, Power Lift, Hand Crank, Exp-Proof 3-ph, 363 kg Cap | AF6EXH

MORSE DRUM 405-122 Drum Racker, 1.82m, Power Lift, Hand Crank, Exp-Proof 3-ph, 363 kg Cap

Στοιχείο: AF6EXH Πρότυπο: 405-122
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,366.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Racker
Ένταση έντασης1.5/ 3Α
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
Σχεδιασμός περιβλήματοςΑντιεκκρηκτικοί
Συχνότητα60 Hz
Ύψος72 "
Hz60
Μήκος72 1 / 2 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραΕναλλασσόμενου ρεύματος
Φάση3
κλίσηΣτρόφαλος χεριών
Τάση230/ 460V
Μέγεθος τροχού8 Ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 207
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντιεκκρηκτικοίΣτυλ ανύψωσηςΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΦάσηΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 405 Drum Racker, 1.82m, Manual Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EWX 405-αντλία χέρι---Στρόφαλος χεριών-€5,452.36
RFQ
MORSE DRUM 405-110 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EWY 405-110Οχιεναλλασσόμενου ρεύματος-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1εναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€9,167.45
RFQ
MORSE DRUM 405-111 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, Explosion-proof 1-ph, 363 kg Καπάκι | AF6EWZ 405-111Ναιεναλλασσόμενου ρεύματος-Αντιεκκρηκτικοί1εναλλασσόμενου ρεύματος115/ 230V AC€10,076.18
RFQ
MORSE DRUM 405-112 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, Explosion-proof 3-ph, 363 kg Καπάκι | AF6EXA 405-112----3-230/ 460V€8,587.47
RFQ
MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 3-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EXB 405-113Οχιεναλλασσόμενου ρεύματος-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται3εναλλασσόμενου ρεύματος230/ 460V AC€9,501.55
RFQ
MORSE DRUM 405-114 Drum Racker, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EXC 405-114-Ισχύς αέραΒαλβίδα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης--Ισχύς αέρα-€9,000.41
RFQ
MORSE DRUM 405-115 Drum Racker, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EXD 405-115-Ισχύς μπαταρίαςΕνσωματωμένη--Ισχύς μπαταρίας-€8,505.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 405-122 Drum Racker, 1.82m, Power Lift, Hand Crank, Exp-Proof 3-ph, 363 kg Cap
€7,366.70 /μονάδα