MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 3-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EXB

MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 3-Phase, 363 kg Χωρητικότητα

Είδος: AF6EXB Πρότυπο: 405-113
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,501.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Racker
Ένταση έντασης1.5/ 3Α
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής72 "
Θέση τυμπάνουΟριζόντιος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος72 "
Hz60
Μήκος72.5 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ ανύψωσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
άλλαΑπαιτείται AP405 για πλαστικό τύμπανο
Φάση3
κλίσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ κλίσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
Τύπος βαλβίδαςΧειροκίνητη βαλβίδα απελευθέρωσης χαμηλώνει το τύμπανο
Τάση230/ 460V AC
Διάμετρος τροχού8"
Ζάντες8 Ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 226.35
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντιεκκρηκτικοίΣτυλ ανύψωσηςΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΦάσηΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 405 Drum Racker, 1.82m, Manual Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EWX 405-αντλία χέρι---Στρόφαλος χεριών-€5,452.36
RFQ
MORSE DRUM 405-110 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EWY 405-110Οχιεναλλασσόμενου ρεύματος-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1εναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€9,167.45
RFQ
MORSE DRUM 405-111 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, Explosion-proof 1-ph, 363 kg Καπάκι | AF6EWZ 405-111Ναιεναλλασσόμενου ρεύματος-Αντιεκκρηκτικοί1εναλλασσόμενου ρεύματος115/ 230V AC€10,076.18
RFQ
MORSE DRUM 405-112 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, Explosion-proof 3-ph, 363 kg Καπάκι | AF6EXA 405-112----3-230/ 460V€8,587.47
RFQ
MORSE DRUM 405-114 Drum Racker, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EXC 405-114-Ισχύς αέραΒαλβίδα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης--Ισχύς αέρα-€9,000.41
RFQ
MORSE DRUM 405-115 Drum Racker, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EXD 405-115-Ισχύς μπαταρίαςΕνσωματωμένη--Ισχύς μπαταρίας-€8,505.95
RFQ
MORSE DRUM 405-117 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 1-Phase 50Hz, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EXE 405-117Οχιεναλλασσόμενου ρεύματος-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται-εναλλασσόμενου ρεύματος220V AC€9,414.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 3-Phase, 363 kg Χωρητικότητα
€9,501.55 /μονάδα