MORSE DRUM 400A-96-111 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Power Lift/Tilt, Exp-Proof 1-ph, 363Kg | AF6EJK

MORSE DRUM 400A-96-111 Hydra-Lift Carrier, 2.44m, Power Lift / Tilt, Exp-Proof 1-ph, 363Kg

Στοιχείο: AF6EJK Μοντέλο: 400A-96-111
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,073.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karrier
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και διανομή
Ένταση έντασης12.4, 6.2Α
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής96 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
φινίρισμαBead Blast
Συχνότητα60 Hz
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος96 "
HP1 hp
Hz60
Μήκος72.5 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ ανύψωσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Τύπος λειτουργίαςΗλεκτρική ενέργεια
Φάση1
Τύπος περιστροφήςΜπροστά πίσω
κλίσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ κλίσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
Τάση115/ 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 205.65
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταφορά και ελιγμός βαρέων βαρελιών με αυτό το ανυψωτικό
    • Φορτώστε με βολικό τρόπο κάθε τύμπανο με αυτόν τον εξοπλισμό υδραυλικής ανύψωσης
    • Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει βαρέλια από χάλυβα ή ίνες
    • Μετακινήστε τα ντραμς όπου και αν χρειάζεστε με αυτό το φορητό ανυψωτικό
    • Ρίξτε το περιεχόμενο από ένα τύμπανο με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Μηχανισμός κλειδώματος δαπέδου για ακινητοποίηση της μονάδας κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρίξτε ύψοςΎψος διανομήςΑντιεκκρηκτικοίΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος λειτουργίαςΕκτός Dia.ΦάσηΤιμή
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΧΑ 400A-60-72 "---Χειροκίνητο--€4,222.91
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHB 400A-60-110-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια-1€7,884.55
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ναι-ΑντιεκκρηκτικοίΗλεκτρική ενέργεια-1€8,840.05
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Carrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase | AF6EHD 400A-60-112----Αντιεκκρηκτικοί--3€7,415.82
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHE 400A-60-113-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ισχύς αέρα--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHG 400A-60-115-72 "Οχι--Ισχύς μπαταρίας--€7,336.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 400A-96-111 Hydra-Lift Carrier, 2.44m, Power Lift / Tilt, Exp-Proof 1-ph, 363Kg
€9,073.91 /μονάδα