MORSE DRUM 286-1 Fork Mount Drum Handler, 1000 lbs. Χωρητικότητα | CD8YRW

MORSE DRUM 286-1 Fork Mount Drum Handler, 1000 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YRW Πρότυπο: 286-1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,550.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρτήματα περονοφόρων
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Υλικό τυμπάνουΊνες με στεφάνι, Πλαστικό με στεφάνι, Χάλυβας με στεφάνι
Μέγεθος δοκούΠάνω από 50 λίβρες.
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Βάθος τσέπης πιρουνιού26 5 / 8 "
Ύψος35 5 / 8 "
Υλικό σιαγόνωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Ύψος τυμπάνου18 "
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
ΧαρακτηριστικάΜη ανθεκτικό στους σπινθήρες
Πλάτος29 5 / 8 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια16 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
MORSE DRUM 286M-1 Fork Mount Drum Handler, Spark Resistant, 1000 lbs. Χωρητικότητα | CD8YRX 286M-1ΧειροκίνητοΊνες με στεφάνι, Πλαστικό με στεφάνι, Χάλυβας με στεφάνιΚλειστό, Ανοιχτό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 286-1 Fork Mount Drum Handler, 1000 lbs. Χωρητικότητα
€1,550.89 /μονάδα