LOVEJOY 69790405243 Grid Coupling Hub, 1140 Coupling Size, 1045 Steel Hub Material | AL4MQT

LOVEJOY 69790405243 Grid Coupling Hub, 1140 Coupling Size, 1045 Steel Hub Material

Στοιχείο: AL4MQT Μοντέλο: 69790405243
€2,512.52 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Μέγεθος οπώνΑβάσταχτος
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση FD12.63 "
Διάσταση FL0.82 "
Διάσταση G10.236 "
Διάσταση HD10 "
Διάσταση L (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)7.91 "
Διάσταση L (Κάλυμμα κάθετου στυλ)3.13 "
Διάσταση R6.13 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό διάκενο0.236 "
Μέγεθος σύζευξης πλέγματος1140
Υλικό πλήμνης1045 Steel
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore7.25 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση στο0.013 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (XY)0.053 "
Μέγιστη. Οπή7.25 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση στο0.011 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (Διάσταση P)0.022 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)1650 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα κάθετου στυλ)2200 rpm
Ελάχ. Οπή2.625 "
Ονομαστική ροπή253000 In.Lbs.
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)15.12 "
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα κάθετου στυλ)16.38 "
Συνολικό μήκος14.63 "
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
ΣτυλΑβάσταχτος
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη πλέγματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΡύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Μήκος έως BoreΜέγεθος σύζευξης πλέγματοςΤιμή
LOVEJOY 69790405463 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, Διάμετρος 1-1 / 8, Χάλυβας | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Πλέγμα ζεύξης, με μπρελόκ, διάμετρο 1-1 / 8, χάλυβα | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, διάμετρο 1-3 / 8, χάλυβα | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, διάτρηση 1, χάλυβα | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Πλέγμα ζεύξης, με μπρελόκ, διάμετρο 1-1 / 8, χάλυβα | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, διάτρηση 1-3/8, ατσάλι | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, διάτρηση 1-1/2, ατσάλι | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790405243 Grid Coupling Hub, 1140 Coupling Size, 1045 Steel Hub Material
€2,512.52 /μονάδα