MORSE DRUM 285XGR Forklift Karrier, 208L, 2500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAX

MORSE DRUM 285XGR Forklift Karrier, 208L, 2500 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6FAX Μοντέλο: 285XGR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,623.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερονοφόρα-Μεταφορείς
Drum ActionΑνελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά
Drum Dia.22.5 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας με ραβδώσεις
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μήκος περονοφόρου27 "
Βάθος τσέπης πιρουνιού26 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι25 "
Ημιγεμάτη χωρητικότητα1250 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξης
άλλαΕλάχιστο άνοιγμα τσέπης πιρούνι 25 "
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Τύπος Λειτουργίας TiltΤραβήξτε αλυσίδα
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια38 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε και μετακινήστε πλήρως φορτωμένα τύμπανα με αυτό το ανυψωτικό
    • Κλίσεις με αλυσίδα έλξης για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για στήριξη χαλύβδινων βαρελιών
    • Λειτουργία διανομής για να χύνεται προσεκτικά το περιεχόμενο του τυμπάνου
    • Απολαύστε βελτιωμένο έλεγχο μεταφοράς με τις ευέλικτες τσέπες περονοφόρου αυτού του ανυψωτικού
    • Μπορεί να χωρέσει έως 1134 κιλά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
MORSE DRUM 285A Forklift Karrier, 800 lbs. Χωρητικότητα Laod, Έως 55 γαλλ. | AF6FAM 9WTR6 285AΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.800 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€1,605.98
MORSE DRUM 285A-BP Forklift Karrier, 208L, 12V DC Battery, Power Tilt, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAN 285Α-ΒΡΜπαταρία, ενσύρματο χειριστήριοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€6,697.29
MORSE DRUM 285A-GR Forklift Karrier, 208L, 30 or 55 gal., 2000 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAP 8NF69 285Α-ΓΡΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.2000 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€3,623.37
MORSE DRUM 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Diameter 208L Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAQ 285Α-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€1,886.38
MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα, Ανθεκτικό στους Σπινθήρες | AF6FAT 285 π.μ.-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1-
RFQ
MORSE DRUM 285G Forklift Karrier With 3 Drum Holder, 208L, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAU 285GΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.800 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€2,082.63
MORSE DRUM 285G-HD Forklift Karrier With 3 Drum Holder, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAV 285G-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€2,304.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 285XGR Forklift Karrier, 208L, 2500 lbs. Χωρητικότητα
€4,623.82 /μονάδα