MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα, Ανθεκτικό στους Σπινθήρες | AF6FAT

MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα, ανθεκτικό στους σπινθήρες

Στοιχείο: AF6FAT Μοντέλο: 285AM-HD

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερονοφόρα-Μεταφορείς
Drum ActionΑνελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μήκος περονοφόρου27 "
Βάθος τσέπης πιρουνιού26 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι25 "
Ημιγεμάτη χωρητικότητα800 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξης
άλλαΕλάχιστο άνοιγμα τσέπης πιρούνι 25 "
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Τύπος Λειτουργίας TiltΤραβήξτε αλυσίδα
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια38 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα τύμπανα από υπερυψωμένες περιοχές με αυτό το ανυψωτικό
    • Μηχανισμός ανύψωσης αλυσίδας για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Σχεδιασμένο για χειρισμό βαρελιών χάλυβα ή ινών
    • Ανθεκτικό στους σπινθήρες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
    • Λειτουργία διανομής για την ασφαλή έκχυση των υλικών του τυμπάνου
    • Απολαύστε επιπλέον έλεγχο με τις ευέλικτες τσέπες περονοφόρου ανυψωτικού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
MORSE DRUM 285A Forklift Karrier, 800 lbs. Χωρητικότητα Laod, Έως 55 γαλλ. | AF6FAM 9WTR6 285AΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.800 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€1,605.98
MORSE DRUM 285A-BP Forklift Karrier, 208L, 12V DC Battery, Power Tilt, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAN 285Α-ΒΡΜπαταρία, ενσύρματο χειριστήριοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€6,697.29
MORSE DRUM 285A-GR Forklift Karrier, 208L, 30 or 55 gal., 2000 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAP 8NF69 285Α-ΓΡΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.2000 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€3,623.37
MORSE DRUM 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Diameter 208L Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAQ 285Α-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€1,886.38
MORSE DRUM 285G Forklift Karrier With 3 Drum Holder, 208L, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAU 285GΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.800 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€2,082.63
MORSE DRUM 285G-HD Forklift Karrier With 3 Drum Holder, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAV 285G-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€2,304.17
MORSE DRUM 285XBP Forklift Karrier, 208L, 12V DC Battery Power, Tilt, 2500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAW 285ΧΒΡΜπαταρία, ενσύρματο χειριστήριοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.2500 λίβρεςΑνελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€8,806.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα, ανθεκτικό στους σπινθήρες