MORSE DRUM 201BVS-A Φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 2 ιμάντες, κινητήρας μεταβλητού αέρα | AF6FDM

MORSE DRUM 201BVS-A φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 2 ιμάντες, κινητήρας μεταβλητού αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FDM Μοντέλο: 201BVS-A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,944.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός κύλινδρος τυμπάνου
Ροή ροής αέρα22 SCFM
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας300 lbs.
Drum Dia.16 "έως 23"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 35 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων13 έως 20 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Μήκος34.75 "
Ύψος φορτωμένου40 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταΑεροκίνητο μοτέρ
Τύπος κινητήραAir Motor
άλλαΠροαιρετικός προσαρμογέας για πλαστικό τύμπανο
Συνολικό βάθος34 3 / 4 "
συνολικό ύψος19 1 / 4 "
συνολικό πλάτος21 "
Πίεση40 psi
ΤαχύτηταΜεταβλητή με ζώνη
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητή με ζώνη
κλίσηΜοχλός ανατροπής
Στυλ κλίσηςΜοχλός ανατροπής
ΧαρακτηριστικάΦορητός
Διαμόρφωση τροχούΔύο περιστρεφόμενοι τροχοί και δύο άξονες τοποθετημένοι-τροχοί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.85
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο κύλινδρος τυμπάνου Morse Drum 201BVS-A διαθέτει αναδιπλούμενο μοχλό ανατροπής για κατακόρυφη φόρτωση τυμπάνων στον στροφέα για ανάμειξη ή ανάμειξη των περιεχομένων του τυμπάνου. Είναι χρήσιμο για την ανάμειξη παρτίδων σκόνης, καθώς και για την ανάμειξη ελαίων, χρωμάτων, ρητίνης και χημικών ουσιών.
    • Αυτός ο κύλινδρος τυμπάνου έρχεται με μια θύρα σύνδεσης βρύσης που επιτρέπει τη διανομή των περιεχομένων του τυμπάνου χωρίς να το ανοίξετε, εξαλείφοντας έτσι την έκθεση των εργαζομένων και τον ακατάστατο καθαρισμό που σχετίζεται με τους αναμικτήρες εισαγωγής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 201/20-1 Portable Drum Roller, 20 RPM, 1 Phase, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€4,129.94
MORSE DRUM 201/20-1-50 Portable Drum Roller, 16 RPM, 1 Phase, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ 201 / 20-1 50--1110/ 220V ACΣταθερό16 RPM-500 lbs.€3,594.82
MORSE DRUM 201/20-3 Portable Drum Roller, 20 RPM, 3 Phase, 60Hz, 0.5 Hp, TEFC Motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€3,320.86
MORSE DRUM 201/20-3-50 Portable Drum Roller, 16 RPM, 3 Phase, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3 50--3230/ 400V ACΣταθερό16 RPM-500 lbs.€3,541.36
MORSE DRUM 201/20-575 Portable Drum Roller, 20 RPM, 3 Phase, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€3,340.91
MORSE DRUM 201/20-A Portable Drum Roller, 20 RPM, Air Motor | AF6FCN 201/20-Α---Σταθερό20 RPM-500 lbs.€3,367.64
MORSE DRUM 201/20-E1 Φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., αντιεκρηκτικό, 1 φάση | AF6FCP 201/20-Ε1-1115/ 208-230V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€4,256.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 201BVS-A φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 2 ιμάντες, κινητήρας μεταβλητού αέρα
€4,944.55 /μονάδα