MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland Fire Hose 100 Feet 600 Psi | AC6MGC 34F892

MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland Fire Hose 100 Feet 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6MGC Πρότυπο: 1125-10310073Σταυρός: 34F892

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€775.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα πυρκαγιάς Wildland
Πίεση ριπής900 psi
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος μπολ ζεύξης1"
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Τύπος σωλήναΜονό μπουφάν
Υλικό μπουφάνΠολυεστέρας
Υλικό γραμμήςπολυουρεθάνης
Δοκιμή πίεσης600 psi
Τύπος νημάτωνNPSH
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3917330000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΤιμή
MOON AMERICAN 1125-1031007 Forestry Hose Single Jacket 100 Feet Length | AC6MGB 34F891 1125-1031007NH€734.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland Fire Hose 100 Feet 600 Psi
€775.40 /μονάδα