MONTEZUMA LA400B Μεγάλη εργαλειοθήκη Μαύρο | AF3WXR 8DVD9

MONTEZUMA LA400B Μεγάλη Εργαλειοθήκη Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3WXR Μοντέλο: LA400BCross Ref: 8DVD9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,137.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
ΧρώμαΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΣτιβαρές πλευρικές λαβές
Εσωτερικό βάθος9.5 "
Μέσα σε ύψος20 "
Εσωτερικό πλάτος29.75 "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα κυλίνδρου με διπλά πλήκτρα
Υλικό16 γαλλ. Ατσάλι
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών2
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων2
Συνολικό βάθος19 "
συνολικό ύψος20.13 "
συνολικό πλάτος30 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης8,581 cu. Σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
MONTEZUMA MZ-SE250B Εργαλειοθήκη 26x17-3 / 8x18-1 / 8 ίντσες Ατσάλι Μαύρο | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "RedΣκονισμένο με σκόνη18.125 "26 "5,667 cu. σε.18.25 "21.25 "€930.18
MONTEZUMA MZ-SE250AL Εργαλειοθήκη 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 ίντσες Πέλμα αλουμινίου | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "RedBrite18.125 "26 "5,667 cu. σε.18.25 "21.25 "€1,137.05
MONTEZUMA ME300B Εργαλειοθήκη 30 Π x 18-1 / 8 Υ x 15 ίντσες Α Χάλυβα Μαύρο | AF2RBF 6XFV5 ME300Β15 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη18.125 "30 "5,260 cu. σε.14.75 "17.75 "€944.99
MONTEZUMA ME300AL Εργαλειοθήκη 30 Π x 18-1 / 8 Υ x 15 ίντσες D Αλουμίνιο | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "ΑλουμίνιοBrite18.125 "30 "5,260 cu. σε.14.75 "17.75 "€1,192.85
MONTEZUMA SM200B Open Top Tool Box 22-1 / 2 Inch Μαύρο | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη14.125 "22.5 "2,890 cu. σε.9.5 "14 "€705.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONTEZUMA LA400B Μεγάλη Εργαλειοθήκη Μαύρο
€1,137.60 /μονάδα