MONTEZUMA MZ-SE250B Εργαλειοθήκη 26x17-3 / 8x18-1 / 8 ίντσες Ατσάλι Μαύρο | AD4MPG 41U110

MONTEZUMA MZ-SE250B Εργαλειοθήκη 26x17-3/8x18-1/8 ιντσών Ατσάλινο μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MPG Μοντέλο: MZ-SE250BCross Ref: 41U110

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,030.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
ΧρώμαRed
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΣτιβαρές πλευρικές λαβές
Εσωτερικό βάθος18.25 "
Μέσα σε ύψος21.25 "
Εσωτερικό πλάτος25.75 "
Αξιολόγηση φορτίου250 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα κυλίνδρου με διπλά πλήκτρα
Υλικό16 γαλλ. Ατσάλι
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών2
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων1
Συνολικό βάθος17.375 "
συνολικό ύψος18.125 "
συνολικό πλάτος26 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης5,667 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
MONTEZUMA MZ-SE250AL Εργαλειοθήκη 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 ίντσες Πέλμα αλουμινίου | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "RedBrite18.125 "26 "5,667 cu. σε.18.25 "21.25 "€1,179.66
MONTEZUMA ME300B Εργαλειοθήκη 30 Π x 18-1 / 8 Υ x 15 ίντσες Α Χάλυβα Μαύρο | AF2RBF 6XFV5 ME300Β15 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη18.125 "30 "5,260 cu. σε.14.75 "17.75 "€986.88
MONTEZUMA ME300AL Εργαλειοθήκη 30 Π x 18-1 / 8 Υ x 15 ίντσες D Αλουμίνιο | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "ΑλουμίνιοBrite18.125 "30 "5,260 cu. σε.14.75 "17.75 "€1,146.30
MONTEZUMA SM200B Open Top Tool Box 22-1 / 2 Inch Μαύρο | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη14.125 "22.5 "2,890 cu. σε.9.5 "14 "€759.75
MONTEZUMA LA400B Μεγάλη εργαλειοθήκη Μαύρο | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη20.13 "30 "8,581 cu. Σε.9.5 "20 "€1,223.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONTEZUMA MZ-SE250B Εργαλειοθήκη 26x17-3/8x18-1/8 ιντσών Ατσάλινο μαύρο
€1,030.08 /μονάδα