Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 460-102344 Βιδωτό τρυπάνι Bright 15/64 Inch | AH7PHV 36ΧΚ33

MONSTER 460-102344 Βιδωτό τρυπάνι Bright 15/64 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7PHV Πρότυπο: 460-102344Cross Ref: 36XK33
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
€48.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2344
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών15 / 64 "
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1 5 / 16 "
ΒαθμόςC2 Υποβρύχιο στερεό καρβίδιο
Αριθμός λίστας460
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.437 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείου4-Όψη
Σανκ Ντία.15 / 64 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Περιλαμβάνονται μεγέθη15 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.14
Μήκος πλοίου (cm)8.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου: Σπείρα
    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
MONSTER 460-100312 Βιδωτό τρυπάνι φωτεινό 1/32 ίντσα | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€17.88
MONSTER 460-100469 Βιδωτό τρυπάνι Bright 3/64 Inch | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€19.56
MONSTER 460-100625 Τρυπάνι μηχανής βιδών Bright 1/16 ίντσας | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€16.85
MONSTER 460-100781 Βιδωτό τρυπάνι Bright 5/64 Inch | AH7PGY 36ΧΚ13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€18.85
MONSTER 460-100938 Βιδωτό τρυπάνι Bright 3/32 Inch | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€20.07
MONSTER 460-101094 Βιδωτό τρυπάνι Bright 7/64 Inch | AH7PHC 36ΧΚ17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€21.75
MONSTER 460-101250 Βιδωτό τρυπάνι φωτεινό 1/8 ίντσα | AH7PHE 36ΧΚ19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€22.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 460-102344 Βιδωτό τρυπάνι Bright 15/64 ιντσών
€48.35 /μονάδα