Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 250-6411010 Carbide End Mill 7/64 Inch Diameter | AH8TZB 38ZD17

MONSTER 250-6411010 Carbide End Mill 7/64 Inch Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8TZB Πρότυπο: 250-6411010Cross Ref: 38ZD17
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
€33.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακή Ακτίνα Τελικού Μύλου
Ακτίνα γωνίας0.01 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςMicro γενικής χρήσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής0.165 "
Αριθμός λίστας250
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.7 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος0.11 "
Σανκ Ντία.0.125 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0063
Ύψος πλοίου (cm)1.14
Μήκος πλοίου (cm)1.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Ναι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Ναι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Ναι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Ναι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Ακτίνα γωνίαςφινίρισμαΒαθμόςΓωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MONSTER 206-603045 Corner Radius End Mill, 0.1250 ίντσες διάμετρος φρεζαρίσματος, 1 inch Length of cut | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "ΦωτεινόΓενικού σκοπούΠτυχία 301"2061 / 2 "€101.90
MONSTER 206-602307 Corner Radius End Mill, διάμετρος φρεζαρίσματος 0.0150 ίντσες, μήκος κοπής 1/2 ίντσας | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπούΠτυχία 301 / 2 "2061 / 8 "€15.15
MONSTER 206-602685 Corner Radius End Mill, 13/16 Inch Diameter Milling, 13/16 Inch Length of Cut | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπούΠτυχία 3013 / 16 "2065 / 16 "€36.03
MONSTER 206-602839 Corner Radius End Mill, διάμετρος φρεζαρίσματος 0.0300 ίντσες, μήκος κοπής 1 ίντσας | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπούΠτυχία 301"2063 / 8 "€43.05
MONSTER 206-602851 Corner Radius End Mill, 0.0600 ίντσες διάμετρος φρεζαρίσματος, 1 inch Length of cut | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπούΠτυχία 301"2063 / 8 "€43.82
MONSTER 206-602570 Γωνιακός ακροδέκτης ακτίνας, διάμετρος άλεσης 0.0300 ιντσών, μήκος κοπής 3/4 ίντσας | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπούΠτυχία 303 / 4 "2061 / 4 "€30.52
MONSTER 206-602582 Corner Radius End Mill, διάμετρος φρεζαρίσματος 0.0600 ίντσες, μήκος κοπής 3/4 ίντσες | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπούΠτυχία 303 / 4 "2061 / 4 "€31.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 250-6411010 Carbide End Mill 7/64 Inch Diameter
€33.74 /μονάδα