MONOPRICE 8009 Οπτικοακουστικό Πλακάκι Τοίχου Hdmi To Cat 5e/6 Λευκό | AE8FVB 6CZG8

MONOPRICE 8009 Ηχητική/οπτική πλάκα τοίχου Hdmi To Cat 5e/6 Λευκό

Στοιχείο: AE8FVB Μοντέλο: 8009Cross Ref: 6CZG8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα τοίχου ήχου / βίντεο
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεσηΘηλυκό HDMI 1.3 έως 2 (ζευγάρι) Cat5e / 6
Hz165Mhz
Μέθοδος εγκατάστασηςΣτήριγμα τοίχου
Μήκος10.2 "
Υλικόπλαστικός
Αριθμός θυρών1
λιμάνια1
Μέγεθος114.5 mm x mm x 70 29.5 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONOPRICE 8009 Ηχητική/οπτική πλάκα τοίχου Hdmi To Cat 5e/6 Λευκό