Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9261085280 Δοχείο ένθεσης 9 3/4 Μήκος 150 ιντσών | AF4FDW 8UPJ5

MOLDED FIBERGLASS 9261085280 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 9 3/4 ιντσών Μήκος 150 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4FDW Μοντέλο: 9261085280Cross Ref: 8UPJ5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€28.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ένθεσης
ΧρώμαRed
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος4.375 "
Εσωτερικό Μήκος9"
Εσωτερικό πλάτος5.25 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας
Εκτός ύψους4.5 "
Εξωτερικό μήκος9.75 "
Εξωτερικό πλάτος6.125 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΑρ. 9231185136
Τόμος0.12 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.12 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9201085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 11 3/4 Μήκος 200 ιντσών | AB2TRR 1NTL9 92010851368.75 "Γκρί4"Αρ. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.24
MOLDED FIBERGLASS 9201085269 Nesting Container 11 3/4 Inch Μήκος 200 Lb | AB2TRT 1NTN1 92010852698.75 "Άσπρο4"Αρ. 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.89
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9211085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 6 1/8 ίντσες Μήκος 150 Lb | AB2TRW 1NTN4 92110851364.875 "Γκρί2"Αρ. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9211085269 Δοχείο ένθεσης 6 1/8 ίντσες Μήκος 150 Lb | AB2TRX 1NTN5 92110852694.875 "Άσπρο2"Αρ. 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9221085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 9 Μήκος 3/4 ίντσας 150 λίβρες | AB2TTA 1NTN8 92210851366.125 "Γκρί2"Αρ. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9221085269 Δοχείο ένθεσης 9 3/4 Μήκος 150 ιντσών | AB2TTB 1NTN9 92210852696.125 "Άσπρο2"Αρ. 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9231085136 Δοχείο ένθεσης 9 Μήκος 3/4 ίντσας 150 λίβρες | AB2TTE 1NTP3 92310851369.25 "Γκρί4.375 "Αρ. 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 λίβρες€31.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9261085280 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 9 3/4 ιντσών Μήκος 150 Lb
€28.32 /μονάδα