Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9231185136 Καπάκι κουτιού ένθεσης Γκρι χρήση με AB2TTE AB2TTJ | AB2TTG 1NTP5

MOLDED FIBERGLASS 9231185136 Καπάκι κουτιού ένθεσης γκρι Χρήση με AB2TTE AB2TTJ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2TTG Μοντέλο: 9231185136Cross Ref: 1NTP5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι κουτιού ένθεσης
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΛείος
ΥλικόΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας
Εξωτερικό μήκος9.75 "
Εξωτερικό πλάτος9.25 "
ΧαρακτηριστικάΒαρύ βιομηχανικό καθήκον
Χρήση με1NTP3, 1NTP7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧρήση μεΤιμή
ΚΑΛΥΠΤΟ FIBERGLASS 9201185136 Γκρι Καπάκι Για 920108 | AB2TRU 1NTN2 9201185136Γκρί11.75 "8.75 "1NTL9€27.86
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9201185269 Λευκό καπάκι για 920108 | AB2TRV 1NTN3 9201185269Άσπρο11.75 "8.75 "1ΝΤΝ1€28.23
MOLDED FIBERGLASS 9211185136 Καπάκι κουτιού ένθεσης Γκρι χρήση με AB2TRW | AB2TRY 1NTN6 9211185136Γκρί6.125 "4.875 "1ΝΤΝ4€10.91
MOLDED FIBERGLASS 9211185269 Nesting Box Καπάκι Λευκό Χρήση με AB2TRX | AB2TRZ 1NTN7 9211185269Άσπρο6.125 "4.875 "1ΝΤΝ5€10.91
MOLDED FIBERGLASS 9221185136 Nesting Box Καπάκι Γκρι Χρήση με AB2TTA AB2TTL | AB2TTC 1NTP1 9221185136Γκρί9.75 "6.125 "1NTN8, 1NTP9€17.14
MOLDED FIBERGLASS 9221185269 Λευκό καπάκι ένθεσης με κουτί AB2TTB AB2TTM | AB2TTD 1NTP2 9221185269Άσπρο9.75 "6.125 "1NTN9, 1NTR1€17.14
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9231185269 Λευκό καπάκι ένθεσης με κουτί AB2TTF AB2TTK | AB2TTH 1NTP6 9231185269Άσπρο9.75 "9.25 "1NTP4, 1NTP8€18.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9231185136 Καπάκι κουτιού ένθεσης γκρι Χρήση με AB2TTE AB2TTJ
€18.39 /μονάδα