MOEN 8886 Βρύση Μετρητής Push 1/2 Inch Mips | AD2LFX 3RA70

MOEN 8886 Faucet Metering Push 1/2 Inch Mips

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LFX Μοντέλο: 8886Cross Ref: 3RA70

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση1/2 "MIPS
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςΜέτρηση
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Τύπος λαβήςΣπρώξτε
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚεντρικό σύνολο
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών2
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. 16352
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων4.75 "
Τύπος βαλβίδαςΜέτρηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.63
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνσύνδεσηΛειτουργία βρύσηςΑντικατάσταση κασέταςΜήκος σωλήνωνΘερμ. ΕλεγχοςΤύπος βαλβίδαςΡυθμός ροήςΤιμή
MOEN 8884 Faucet Metering Lever 1/2 ίντσες Ips | AD8WXW 4NEF3 88841IPS 1/2 "Μέτρηση521004.5 "Χωρίς ανάμιξηΜέτρηση0.5 gpm€209.49
MOEN 8417 Faucet Manual Lever 1/2 Inch Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8 "ΣυμπίεσηΧειροκίνητο1215494.375 "Ρυθμιζόμενο όριο θερμοκρασίαςΚεραμικό δίσκο2.2 gpm€282.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN 8886 Faucet Metering Push 1/2 Inch Mips
€421.14 /μονάδα