MOEN 8417 Faucet Manual Lever 1/2 Inch Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3

MOEN 8417 Faucet Manual Lever 1/2 Inch Ips 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WYY Μοντέλο: 8417Σταυρός: 4NEJ3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€282.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
Συναρμολόγηση Hole Center to CenterΜονή τρύπα
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών1
Αριθμός οπών1
Αντικατάσταση κασέτας121549
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Μήκος σωλήνων4.375 "
Θερμ. ΕλεγχοςΡυθμιζόμενο όριο θερμοκρασίας
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.97
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνσύνδεσηΛειτουργία βρύσηςΑντικατάσταση κασέταςΜήκος σωλήνωνΘερμ. ΕλεγχοςΤύπος βαλβίδαςΡυθμός ροήςΤιμή
MOEN 8886 Βρύση Μετρητής Push 1/2 Inch Mips | AD2LFX 3RA70 888621/2 "MIPSΜέτρησηΑρ. 163524.75 "-Μέτρηση0.5 gpm€421.14
MOEN 8884 Faucet Metering Lever 1/2 ίντσες Ips | AD8WXW 4NEF3 88841IPS 1/2 "Μέτρηση521004.5 "Χωρίς ανάμιξηΜέτρηση0.5 gpm€209.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN 8417 Faucet Manual Lever 1/2 Inch Ips 2.2 Gpm
€282.10 /μονάδα