Είδος | Σετ εργαλείων συντήρησης εγκαταστάσεων |
Μέγεθος οδήγησης | 3 / 8 " |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | 6" Μύτη Philips, Βούρτσες: (2) Σύρμα, (2) Τέχνη, Βαφή 1-1/2", Οδοντόβουρτσα καθαρισμού, Αρχεία: 6" Στρογγυλά, 4-"-1, 8" Μέταλλο, 8" Ξύλο, Ψαλίδι, Απογυμνωτές συρμάτων, πέτρα ακονίσματος, λαβή πριονιού, κόφτες σωλήνων: μικρά και μεσαία, κοψίματα, κόφτης καλωδίων, πριόνια: τρύπα 1 και 2-1/8", |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 74 |
Αριθμός κομματιών | 149 |
Αριθμός πένσες | 2 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 2 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 35 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 9 |
Αριθμός κλειδιών | 27 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Κλείδωμα μύτης βελόνας 8 ", Κλείδωμα 10" |
Πρωτογενής εφαρμογή | Προληπτική συντήρηση |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ και μέτρηση |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Κατσαβίδι πολλαπλών bit με (2) Μαγνητική επέκταση, Κατσαβίδι πολλαπλών bit |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 1/2 ", και 1", Σμίλη ξύλου, 3/4 ", Σμίλη σκυροδέματος, Μίνι μπαρ Pry, 3/32 καρφίτσα σετ νυχιών, Awl, κεντρική διάτρηση, 1/8", καρφίτσα καρφίτσα, 13 ", μπαρ Pry |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Καλάθι εργαλείων |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Σετ κλειδιού SAE Hex: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 και 1/4 ", Σετ κλειδιού συνδυασμού με συλλογή: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 και 9/16 ", Metric Hex Wrench Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 and 8mm, 6, 8, 10" Ρυθμιζόμενα κλειδιά, 12 "αλουμίνιο |