Είδος | Σετ εργαλείων συντήρησης εγκαταστάσεων |
Μέγεθος οδήγησης | 3 / 8 " |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | 6" Μύτη Philips, Βούρτσες (2) Σύρμα, (2) Τέχνη, Βαφή 1-1/2", Οδοντόβουρτσα καθαρισμού, Αρχεία: 6 και 10" Στρογγυλά, 4-"-1, 6" Τρίγωνο, 8" Μέταλλο, 8 " Ξύλο, Ψαλίδι, Απογυμνωτές συρμάτων, Ακονισμένη Πέτρα, Μαχαίρι, Λαβή Πριονιού, Κόφτες μπανιέρας: Small and Med, Snips, Cable Cutte |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 980 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 117 |
Αριθμός κομματιών | 1154 |
Αριθμός πένσες | 3 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 3 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 24 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 6 |
Αριθμός κλειδιών | 19 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Ακροδέκτης 12 ", Κλείδωμα 10", Διαγώνιο Κοπή 7 " |
Πρωτογενής εφαρμογή | Μηχανική |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ και μέτρηση |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Phillips # 3, 6 ", Slotted 5/16" x 6 ", Slotted 3/16" x 8 " |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 1 ", Σμίλη ξύλου, 3/4", Σμίλη σκυροδέματος, Awl, κεντρική διάτρηση, 1/8 ", Pin Punch, 13", Pry Bar |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Καλάθι εργαλείων |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Γαλλικό κλειδί, σετ συνδυασμού με γαλλικό κλειδί: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 και 9/16 ", Metric Hex Wrench Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 και 8 ", 10" ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί, 12 "αλουμίνιο γαλλικό κλειδί |