Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ML KISHIGO ASFM300-5X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 5xl Lime | AF7YYM 23NZ62

ML KISHIGO ASFM300-5X Ανθεκτικό στη φλόγα γιλέκο Hi Visibility Class 2 5xl Lime

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YYM Μοντέλο: ASFM300-5XCross Ref: 23NZ62
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
€191.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓιλέκο υψηλής ορατότητας FR
Κατηγορία ANSI2
Αξιολόγηση ATPV5.1
Τύπος κλεισίματοςΘραύση
ΧρώμαΚίτρινο πράσινο
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους64 "έως 71"
ΦύλοUnisex
Κατηγορία κινδύνου κινδύνου (HRC)1
Μήκος30 "
ΥλικόΜοκακρυλικό
Αριθμός τσεπών0
Αριθμός Τσέπες (Μέσα)3
Αριθμός τσεπών (εκτός)0
τσέπες4
Μέγεθος5XL
Χρώμα λωρίδαςΑσημένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ6117809000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ML KISHIGO ASFM300-M Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 M Lime | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-Μ40 "έως 47"26 "M€154.88
ML KISHIGO ASFM300-L Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 L Lime | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-Λ44 "έως 51"27 "L€154.76
ML KISHIGO ASFM300-XL Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 Xl Lime | AF7YYH 23NZ58 ASFM300-XL48 "έως 55"27 "XL€154.88
ML KISHIGO ASFM300-2X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 2xl Lime | AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "έως 59"28 "2XL€170.19
ML KISHIGO ASFM300-3X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Κατηγορία 2 3xl Lime | AF7YYK 23NZ60 ASFM300-3X56 "έως 63"29 "3XL€169.73
ML KISHIGO ASFM300-4X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 4xl Lime | AF7YYL 23NZ61 ASFM300-4X60 "έως 67"29 "4XL€184.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ML KISHIGO ASFM300-5X Ανθεκτικό στη φλόγα γιλέκο Hi Visibility Class 2 5xl Lime
€191.05 /μονάδα