Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ML KISHIGO 1083-XL Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 Xl Lime | AF4HZH 8XL59

ML KISHIGO 1083-XL Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 Xl Lime

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HZH Μοντέλο: 1083-XLΣταυρός: 8XL59
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
€16.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓιλέκο υψηλής ορατότητας
Κατηγορία ANSI2
Αξιολόγηση ATPVΔεν έχει βαθμολογηθεί
Τύπος κλεισίματοςΓάντζος και βρόχος
ΧρώμαΆσβεστος
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους48-50 "
ΦύλοUnisex
Μήκος29 "
ΥλικόΠολυεστερικό πλέγμα
Αριθμός τσεπών0
Αριθμός Τσέπες (Μέσα)2
Αριθμός τσεπών (εκτός)2
τσέπες4
ΜέγεθοςXL
Χρώμα λωρίδαςΑσημένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ6117809540
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ML KISHIGO 1083-3X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Κατηγορία 2 3xl Lime | AF3YWY 8FZ51 1083-3X56 "έως 58"26 "3XL€16.58
ML KISHIGO 1083-4X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 4xl Lime | AF3YWZ 8FZ52 1083-4X60 "έως 62"26 "4XL€16.58
ML KISHIGO 1083-2X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 2xl Lime | AF4CPL 8PWD3 1083-2X52 "έως 54"28 "2XL€16.18
ML KISHIGO 1083-M Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 M Lime | AF4GMJ 8VZT4 1083-Μ40 "έως 42"29 "M€16.18
ML KISHIGO 1083-5X Υψηλή ορατότητα γιλέκο Class 2 5xl Lime | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "έως 66"21 "5XL€16.58
ML KISHIGO 1083-6X γιλέκο υψηλής ορατότητας Κατηγορία 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129 1083-6X68 "έως 70"26 "6XL€63.04
ML KISHIGO 1083-L Υψηλή ορατότητα γιλέκο Class 2 L Lime | AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "έως 46"29 "L€16.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ML KISHIGO 1083-XL Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 Xl Lime
€16.18 /μονάδα