MKT FASTENING 3460000 Taper Bolt, With Paut, 1 Inch Drill Size, 5-5/8 Inch Length, 10Pk | AD8HLU 4KHY6

MKT FASTENING 3460000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 1 ίντσας, μήκος 5-5/8 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLU Μοντέλο: 3460000Cross Ref: 4KHY6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€445.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.1"
Μέγεθος τρυπανιού1"
Μήκος5.625 "
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.625 "
Βίδα μεγέθους1"
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)36,257
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28,263

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3460000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 1 ίντσας, μήκος 5-5/8 ίντσες, 10 Pk
€445.55 /πακέτο