MKT FASTENING 3441000 Taper Bolt, With Paut, 5/8 Inch Drill Size, 4-1/2 Inch Length, 25Pk | AD8HLL 4KHX8

MKT FASTENING 3441000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, μήκος 4-1/2 ίντσας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLL Μοντέλο: 3441000Cross Ref: 4KHX8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€379.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.875 "
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)17,030
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9990

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7318152061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3441000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, μήκος 4-1/2 ίντσας, 25 Pk
€379.89 /πακέτο