Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3440000 Taper Bolt, With Dat, 5/8 Inch Drill Size, 3-1/2 Inch Length, 20Pk | AD8HLK 4KHX7

MKT FASTENING 3440000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, μήκος 3-1/2 ίντσας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLK Μοντέλο: 3440000Cross Ref: 4KHX7
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
€186.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.875 "
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)17,030
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9990

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.429
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3440000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, μήκος 3-1/2 ίντσας, 20 Pk
€186.90 /πακέτο