Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3216000 Glass Capsule, 11-3/4 Inch Length, Polyester Resin, 1 Inch Thread, 6PK | CG8YAH 35T290

MKT FASTENING 3216000 γυάλινη κάψουλα, μήκος 11-3/4 ίντσες, ρητίνη πολυεστέρα, νήμα 1 ίντσας, 6PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YAH Μοντέλο: 3216000Σταυρός: 35T290

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€51.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάψουλα
Άγκυρα Ντιά.1
Αρχίζει να Harden10 λεπτά
Μέγεθος δοχείου1 "x 11-3 / 4"
Είδος δοχείουΓυάλινη κάψουλα
Ώρα σκλήρυνσης10 λεπτά
Μέγεθος τρυπανιού1 1 / 8 "
Μήκος11
ΥλικόΠολυεστερική ρητίνη
Ελάχ. Ενσωμάτωση8 1 / 2 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας8 1/2 ίντσες
Αναλογία ανάμειξης7:1
Ροντ Ντία.1
Θερμ. ΕύροςΤο 23 βαθμολογεί τους βαθμούς 95
Βάθος νημάτων11 3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1mm
ΧαρακτηριστικάSpin-in
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)43,090

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Χώρα ΠροέλευσηςΟλλανδία

Λεπτομέρειες:

    • Στερέωση ενιαίου σημείου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3216000 γυάλινη κάψουλα, μήκος 11-3/4 ίντσες, ρητίνη πολυεστέρα, νήμα 1 ίντσας, 6PK
€51.94 /πακέτο