Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3214000 Glass Capsule, 11-3/4 Inch Length, Polyester Resin, 7/8 Inch Thread, 6PK | CG8YAG 35T289

MKT FASTENING 3214000 γυάλινη κάψουλα, μήκος 11-3/4 ίντσες, ρητίνη πολυεστέρα, νήμα 7/8 ιντσών, 6PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YAG Μοντέλο: 3214000Σταυρός: 35T289

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€44.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάψουλα
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Αρχίζει να Harden10 λεπτά
Μέγεθος δοχείου7/8" x 11-3/4"
Είδος δοχείουΓυάλινη κάψουλα
Ώρα σκλήρυνσης10 λεπτά
Μέγεθος τρυπανιού1"
Μήκος11
ΥλικόΠολυεστερική ρητίνη
Ελάχ. Ενσωμάτωση7 1 / 2 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας7 1/2 ίντσες
Αναλογία ανάμειξης7:1
Ροντ Ντία.7 / 8 "
Θερμ. ΕύροςΤο 23 βαθμολογεί τους βαθμούς 95
Βάθος νημάτων11 3 / 4 "
Μέγεθος νήματος7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάSpin-in
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)31,580

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Χώρα ΠροέλευσηςΟλλανδία

Λεπτομέρειες:

    • Στερέωση ενιαίου σημείου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3214000 γυάλινη κάψουλα, μήκος 11-3/4 ίντσες, ρητίνη πολυεστέρα, νήμα 7/8 ιντσών, 6PK
€44.84 /πακέτο