Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3108048 Stud Assembly, 1/2 Inch Anchor Dia., 12 Inch Length, 10Pk | AC6NGQ 35T302

MKT FASTENING 3108048 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ιντσών, μήκος 12 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6NGQ Μοντέλο: 3108048Σταυρός: 35T302
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
€129.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση στηρίγματος
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Μήκος12 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.25 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας4-1 / 4 "
Ροντ Ντία.1 / 2 "
Βάθος νημάτων12 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.86
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Συναρμολογημένη ράβδος / κοχλία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3108048 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ιντσών, μήκος 12 ιντσών, 10 Pk
€129.46 /πακέτο