Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARTR153-M4, 15A, 125VAC - Plus-Size | CH4AJL

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARTR153-M4, 15A, 125VAC - Plus-Size

Είδος: CH4AJL Μοντέλο: ARTR153-M4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα ρεύματος
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος1.48 "
Μήκος3"
ΥλικόΜαγνήσιο
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός δοχείων2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση125 VAC
Πλάτος1.77 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 10 awg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΥλικόΤιμή
PASS AND SEYMOUR ARTR152G4 Πρίζα, 15A, 125VAC | CH4AJG ARTR152G41.73 "2.12 "γραφίτης-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ARTR152-M4 Πρίζα, 15A, 125VAC | CH4AJH ARTR152-M41.73 "2.12 "Μαγνήσιο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ARTR152-W4 Πρίζα, 15A, 125VAC | CH4AJJ ARTR152-W41.73 "2.12 "--
RFQ
Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARTR153G4, 15A, 125VAC - Plus-Size | CH4AJK ARTR153G41.48 "3"γραφίτης-
RFQ
Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARTR153-W4, 15A, 125VAC - Plus-Size | CH4AJM ARTR153-W41.48 "3"--
RFQ
PASS AND SEYMOUR ARTR202G4 Πρίζα, 20A, 125VAC | CH4AKM ARTR202G41.73 "2.12 "γραφίτης-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ARTR202-M4 Πρίζα, 20A, 125VAC | CH4AKN ARTR202-M41.73 "2.12 "Μαγνήσιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARTR153-M4, 15A, 125VAC - Plus-Size