Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2758600 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 5/8 X 6 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KNE 21U959

MKT FASTENING 2758600 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 5/8 X 6 Inch Size Anchor, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KNE Μοντέλο: 2758600Cross Ref: 21U959
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
€107.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα5.625 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος4.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση9294
Ultimate Shear (λίβρες)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη ένταση (λίβρες)9294
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6957
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9294

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2758600 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 5/8 X 6 Inch Size Anchor, 5Pk
€107.66 /πακέτο