Ανυψωτικό φορτηγό πλατφόρμας DAYTON 38ER33, χωρητικότητα 220 lb, 19 in x 23 3/4 in | AH7YRB

DAYTON Ανυψωτικό φορτηγό πλατφόρμας 38ER33, χωρητικότητα 220 lb, 19 in x 23 3/4 in

Είδος: AH7YRB Μοντέλο: 38ER33
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,635.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.18-7 / 8 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.22 "
Στυλ βάσηςΔιορθώθηκε το Straddle
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο κλείδωμα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης67 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.5 "
Χωρητικότητα φορτίου220 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης9"
συνολικό ύψος79.625 "
Συνολικό μήκος33 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος πλατφόρμας19 "
Πλάτος Πλατφόρμας23.75 "
Πίσω Caster Dia.5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.3
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος ανύψωσης: Πλήκτρο
    • Μηχανισμός ανύψωσης: Αλυσίδα / Καλώδιο
    • Κινητικότητα ανύψωσης: Ηλεκτρικός ανελκυστήρας, χειροκίνητη ώθηση
    • Φόρτωση ταχύτητας ανύψωσης: 28 έως 32 δευτερόλεπτα.
    • Εκφόρτωση ταχύτητας ανύψωσης: 23 έως 27 δευτερόλεπτα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 13X481 Manual Platform Lift Trucks, 400 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 19 x 23 3/4 ίντσες Μέγεθος | CJ2UHB 13X481€2,963.35
RFQ
DAYTON 13X479 Manual Push Platform Lift Truck, με πάγκο εργασίας, 125 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης | CJ2VBX 13X479€2,114.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ανυψωτικό φορτηγό πλατφόρμας 38ER33, χωρητικότητα 220 lb, 19 in x 23 3/4 in
€1,635.93 /μονάδα