Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 273451S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KLU 21U926

MKT FASTENING 273451S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Μέγεθος άγκυρας, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KLU Μοντέλο: 273451SCross Ref: 21U926

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€318.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος3.625 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση11975
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9267
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 273451S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Μέγεθος άγκυρας, 5Pk
€318.99 /πακέτο