Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 271421S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 2-1/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KLD 21U912

MKT FASTENING 271421S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 2-1/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KLD Μοντέλο: 271421SCross Ref: 21U912

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€72.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.125 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση1173
Ultimate Shear (λίβρες)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1015

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 271421S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 2-1/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 20Pk
€72.36 /πακέτο